Presa lamelle Senza isolamento
Capicorda ad innesto
CAP.INN.LAM.FEMM 1,5 -2,5MM
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Esecuzione | Non sigillato |
Sezione trasversale filo min/max | 1,5-2,5 mm² |
Dimensione nominale spina piatta/connettore a pressione/attacco lama | 4,8 x 0,8 mm |
Diametro aletta di bloccaggio (Ø) | 1,3 mm |
Materiale | Ottone |
Superficie | Grezzo |