Presa lamelle Senza isolamento
Capicorda ad innesto
CAP.INN.LAM.FEMM.OTT.STA. 0,5 -1 MM
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Esecuzione | Non sigillato |
Sezione trasversale filo min/max | 0,5-1,0 mm² |
Dimensione nominale spina piatta/connettore a pressione/attacco lama | 6,3 x 0,8 mm |
Diametro aletta di bloccaggio (Ø) | 1,4 mm |
Materiale | Ottone |
Superficie | Stagnato |