Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Pressa idraulica manulale PM 240-N

Pinze crimpatrici idr man PM 240-N senza matrici
PRESSA IDRAULICA MANUALE PM240-N

Cod. art. 096707

EAN 4045989131860

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Pressa idraulica manulale PM 240-N

Cod. art. 096707

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 1 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Per sezioni da 10 mm2 a 240 mm2
  • Senza matrici

  • Per capicorda di potenza in rame da 10 mm2 a 240 mm2 e per derivazioni a “C” da 16 mm2 a 70 mm2

  • Possibilità di crimpare anche connettori di MT in rame (fino a 95 mm2)

  • Testa ruotabile di 180° con facile apertura a scatto per un veloce ed agevole posizionamento delle matrici

  • Avanzamento rapido del pistone che permette di bloccare subito il capicorda

  • Valvola di massima pressione per garantire un crimpaggio perfetto

  • Rapido sbloccaggio della pressa tramite semplice rotazione del manico

  • In pratica valigetta “Orsy 200”
Indicazione

Nota: non idonea per connettori in alluminio

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Forza di pressatura

50 kN

Area di pressione min/max

10-240 mm²

Lunghezza

400 mm

Materiale del manico

RBR

Peso prodotto (per pezzo)

4022,000 g

Articoli aggiuntivi:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Matrice per derivazione a “C” per pressa idraulica manuale PM 240-N

MATRICI PER DERIVAZIONI A C 16-25MMQ

x 1 pz.
Matrice per derivazione a “C” per pressa idraulica manuale PM 240-N

MARTICI PER DERIVAZIONI A C 35MMQ

x 1 pz.
Matrice per derivazione a “C” per pressa idraulica manuale PM 240-N

MATRICI PER DERIVAZIONI A C 50-70MMQ

x 1 pz.
Matrice per pressa idraulica manuale PM 240-N

COPPIA MATRICI PER PM240-N SEZ.10MMQ

x 1 pz.
Matrice per pressa idraulica manuale PM 240-N

COPPIA MATRICI PM240-N SEZ.120MMQ

x 1 pz.
Matrice per pressa idraulica manuale PM 240-N

COPPIA MATRICI PM240-N SEZ.150MMQ

x 1 pz.
Matrice per pressa idraulica manuale PM 240-N

COPPIA MATRICI PER PM240-N SEZ.16MMQ

x 1 pz.
Matrice per pressa idraulica manuale PM 240-N

COPPIA MATRICI PM240-N SEZ.185MMQ

x 1 pz.
Matrice per pressa idraulica manuale PM 240-N

COPPIA MATRICI PM240-N SEZ.240MMQ

x 1 pz.
Matrice per pressa idraulica manuale PM 240-N

COPPIA MATRICI PER PM240-N SEZ.25MMQ

x 1 pz.
Matrice per pressa idraulica manuale PM 240-N

COPPIA MATRICI PER PM240-N SEZ.35MMQ

x 1 pz.
Matrice per capicorda per pressa idraulica manuale PM 240-N

MATRICI P. CAPIC.RETI DI TERRA 35MMQ

Per reti di terra a uno e due fori
x 1 pz.
Matrice per pressa idraulica manuale PM 240-N

COPPIA MATRICI PER PM240-N SEZ.50MMQ

x 1 pz.
Matrice per pressa idraulica manuale PM 240-N

COPPIA MATRICI PER PM240-N SEZ.70MMQ

x 1 pz.
Matrice per pressa idraulica manuale PM 240-N

COPPIA MATRICI PER PM240-N SEZ.95MMQ

x 1 pz.
Capicorda di potenza da pinzare

CAPIC.PINZARE RAME STAGN.M14 240MMQ

x 20 pz.
L'unità di imballaggio indica il numero di articoli che si trovano in una confezione. Nella sezione del catalogo viene visualizzato un menu di selezione che permette di scegliere tra diverse unità d'imballaggio.

Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
Il codice articolo Würth si compone come segue: VVVVAAABBB
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2

Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")

Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")

Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Se il caricamento dell'immagine è troppo lento, è possibile scegliere di disattivare la visualizzazione del prezzo e/o delle immagini. La cosa più complessa in questo caso è la determinazione del prezzo individuale salvato per te. Nella visualizzazione singola, tuttavia, figurano sempre il prezzo e l'immagine.

Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.

Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.

Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi

I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.
La quantità indica il numero di unità dell'ordine o della consegna e il numero di unità dell'articolo corrispondente.
A differenza degli imballaggi per la vendita e degli imballaggi esterni, i costi di smaltimento dei prodotti a base chimica sono visualizzati separatamente. La ripartizione dei singoli costi si trova nelle informazioni sui prodotti e anche nel carrello, nonché nelle nostre Condizioni di vendita.

Cod. art.
Numero materiale cliente

Materiale pericoloso

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche()

Caratteristiche tecniche ()

Dati CAD  | 

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Informazioni tecniche