Pressa service W16 - AP
Pressa service per oleodinamica W16-AP
PRESSA-PORT-PNEUMATICA-W16AP
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
La W16AP è ideale per l’utilizzo dove è disponibile l’aria compressa. Azionando il moltiplicatore pneumatico per il funzionamento, il compito dell’operatore non è aggravato dallo sforzo di dover azionare manualmente la pompa. Trasportata a tracolla come una valigetta, il peso rimane stretto al busto dell’operatore permettendogli di non caricarsi eccessivamente la schiena. La W16AP è dotata di un comodo cassetto per lo stoccaggio delle matrici e di una spia luminosa con avvisatore acustico che indica il raggiungimento del diametro di pressatura impostato. Tutti i componenti sono costruiti in acciaio di alta qualità con uno speciale trattamento protettivo contro la ruggine al fine di garantire una lunga durata
- √ Leggera
- √ Funzionamento semplice e veloce
- √ Uso assolutamente confortevole
- √ Facile stoccaggio dei morsetti
- √ Precisa
- √ Affidabile
Caratteristiche tecniche(X)
Larghezza | 500 mm |
Altezza | 330 mm |
Profondità | 156 mm |
Forza di compressione | 980 kN |
Materiale | Acciaio |
Colore | Nero |
Peso prodotto (per pezzo) | 27890 g |