Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
´

Pressa portatile W16P

Pressa service per oleodinamica W16P
PRESSA-OLEOD-PORT-MAN-W16P

Cod. art. 0866016916

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Pressa portatile W16P

Cod. art. 0866016916
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
Pressa portatile dal design ergonomico, compatta e leggera per raccordare tubi flessibili fino a 1”

La soluzione perfetta per lavori di riparazione sul posto con un peso di soli 20 kg



Raggiungimento del diametro di pressatura desiderato segnalato da avviso luminoso tramite led e acustico tramite buzzer



Utilizzabile con pompa a mano o pompa azionata ad aria



  • √ Portatile

  • √ Operazioni facili e veloci

  • √ Precisa

  • √ Affidabile
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
Per diametro esterno tubo min

10 mm

Per diametro esterno tubo max

45 mm

Larghezza

230 mm

Altezza

270 mm

Profondità

180 mm

Forza di compressione

955 kN

Materiale

Acciaio

Colore

Rosso
Nero

Peso prodotto (per pezzo)

20 kg

Prodotti complementari:

 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Grasso multiuso 600 grafitato

CART.GRASSO MULTIUSO GRAFITATO 600G

x 6 pz.
Lubrificante a secco spray PTFE

LUBRIFICANTE A SECCO - PTFE 300ML

Lubrificazione a secco, non attira polvere e sporco