Pressa service W16 - HP
PRESSA-OLEODINAMICA-MAN-W16HP
Cod. art. 0866016001
EAN 4050641965875
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Trasportata a tracolla come una valigetta, il peso rimane stretto al busto dell’operatore permettendogli di non caricarsi eccessivamente la schiena. La W16-HP è dotata di un comodo cassetto per lo stoccaggio delle matrici e di una spia luminosa con avvisatore acustico che indica il raggiungimento del diametro di pressatura impostato. Tutti i componenti sono costruiti in acciaio di alta qualità con uno speciale trattamento protettivo contro la ruggine al fine di garantire una lunga durata
- √ Leggera
- √ Funzionamento semplice e veloce
- √ Uso assolutamente confortevole
- √ Facile stoccaggio dei morsetti
- √ Precisa
- √ Affidabile
Caratteristiche tecniche(X)
Larghezza | 500 mm |
Altezza | 330 mm |
Profondità | 156 mm |
Per diametro interno tubo min | 10 mm |
Per diametro interno tubo max | 45 mm |
Per diametro interno del tubo min in pollici | 3/16 poll. |
Per diametro interno del tubo max in pollici | 1 poll. |
Forza di pressatura | 980 kN |
Materiale | Acciaio |
Colore | Nero, Grigio |
Peso prodotto (per pezzo) | 29,000 kg |