Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Pressa service W8M

PRESSA-OLEOD-PORT-MAN-W8M

Cod. art. 0866008908

EAN 4065233125629

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Pressa service W8M

Cod. art. 0866008908

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 1 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

La soluzione perfetta per servizi direttamente sul posto e in situazioni dove non è possibile avere la corrente elettrica con soli 20 Kg. di peso

La W8M è una macchina completa, già pronta all’uso. Dotata di una comoda maniglia per il trasporto e di un tubo flessibile che collega la pompa alla testata di pressatura, consentendo di effettuare riparazioni in posti inaccessibili



Tutti i componenti sono costruiti in acciaio di alta qualità con uno speciale trattamento protettivo contro la ruggine al fine di garantire una lunga durata



La W8M è azionata da una pompa a mano che sprigiona una pressione che può arrivare fino 700 bar



La W8M è dotata di un’unica matrice fissa adatta al diametro di pressatura da 15 a 25 mm. Non è possibile raccordare un tubo R7 da 1/4”



  • √ Leggera

  • √ Funzionamento semplice e veloce

  • √ Precisa

  • √ Affidabile
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Larghezza

140 mm

Altezza

140 mm

Profondità

240 mm

Per diametro interno tubo min

15 mm

Per diametro interno tubo max

25 mm

Per diametro interno del tubo min in pollici

1/4 poll.

Per diametro interno del tubo max in pollici

1/2 poll.

Forza di pressatura

630 kN

Materiale

Acciaio

Colore

Rosso, Nero

Peso prodotto (per pezzo)

20,000 kg

Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Grasso lubrificante WGF 130

GRASSO ANTIATTRITO UNIV.WGF 130 1 KG

Grasso lubrificante ad elevate prestazioni
L'unità di imballaggio indica il numero di articoli che si trovano in una confezione. Nella sezione del catalogo viene visualizzato un menu di selezione che permette di scegliere tra diverse unità d'imballaggio.

Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
Il codice articolo Würth si compone come segue: VVVVAAABBB
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2

Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")

Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")

Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Se il caricamento dell'immagine è troppo lento, è possibile scegliere di disattivare la visualizzazione del prezzo e/o delle immagini. La cosa più complessa in questo caso è la determinazione del prezzo individuale salvato per te. Nella visualizzazione singola, tuttavia, figurano sempre il prezzo e l'immagine.

Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.

Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.

Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi

I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.
La quantità indica il numero di unità dell'ordine o della consegna e il numero di unità dell'articolo corrispondente.
A differenza degli imballaggi per la vendita e degli imballaggi esterni, i costi di smaltimento dei prodotti a base chimica sono visualizzati separatamente. La ripartizione dei singoli costi si trova nelle informazioni sui prodotti e anche nel carrello, nonché nelle nostre Condizioni di vendita.

Cod. art.
Numero materiale cliente

Materiale pericoloso

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche()

Caratteristiche tecniche ()

Dati CAD  | 

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Informazioni tecniche