Prigioniero con estremità filettata ≈ 1 d DIN 938, acciaio 8.8
DIN 938 acciaio lucido 8.8
PRIGIONIERO-DIN938-8.8-GR-M42X770
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Tipo filettatura x diametro nominale (d1) | M42 |
Lunghezza (l1) | 770 mm |
Lunghezza filettatura (filettatura metrica) (l2) | 109 mm |
Lunghezza filettatura 2 (filettatura metrica) (l3) | 42 mm |
Normative | DIN 938 |
Materiale | Acciaio |
Classe di resistenza | 8.8 |
Superficie | Grezzo |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |
Tipo testa | Senza testa |
Tipo di attacco | Senza azionamento |
Tipo filettatura | Filetto metrico |
Passo | 4,5 mm |
Forma filettatura | Filettatura metrica standard |
Diametro albero | 42 mm |
Classe prodotto | A |