Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Prigioniero con estremità filettata ≈ 1 d DIN 938, acciaio 8.8

DIN 938 acciaio lucido 8.8
PRIGIONIERO-DIN938-8.8-GR-M8X35

Cod. art. 0258308035

EAN 4045727371558

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Prigioniero con estremità filettata ≈ 1 d DIN 938, acciaio 8.8

Cod. art. 0258308035

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 250 pz.
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
Tipo filettatura x diametro nominale (d1)

M8

Lunghezza (l1)

35 mm

Lunghezza filettatura (filettatura metrica) (l2)

22 mm

Lunghezza filettatura 2 (filettatura metrica) (l3)

8 mm

Normative

DIN 938

Materiale

Acciaio

Classe di resistenza

8.8

Superficie

Grezzo

Conformità alla normativa RoHS

Tipo testa

Senza testa

Tipo di attacco

Senza azionamento

Tipo filettatura

Filetto metrico

Passo

1,25 mm

Forma filettatura

Filettatura metrica standard

Tipo filettatura

Filettatura parziale

Diametro codolo

8 mm

Classe prodotto

A