Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Primer per silicone

Primer per silicone
PRIMER PER SILICONE 500ML

Cod. art. 0890170
EAN 4045989016761
Effettua il login per visualizzare i prezzi

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Primer universale per migliorare l'adesione dei sigillanti siliconici su superfici assorbenti e non

Per migliorare l'adesione dei seguenti sigillanti siliconici:


Silicone neutro perfetto, silicone neutro speciale, silicone neutro, silicone acetico (unità bagno), silicone acetico (grado alimentare), silicone acetico, silicone ad alta temperatura, guarnizione elastica di protezione antincendio, strato di riparazione.

Indicazione
  • Applicare un sottile strato di primer per silicone e lasciarlo asciugare per circa 30-45 minuti.

  • Le superfici assorbenti devono essere pretrattate con 1 o 2 passate precedenti.

  • Non adatto per applicazioni in immersione.

Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni sulla base dei test effettuati e della nostra esperienza; eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. A causa del gran numero di applicazioni e delle condizioni di stoccaggio ed elaborazione, si declina qualsiasi responsabilità per il risultato di un'applicazione specifica. Nella misura in cui il nostro servizio clienti gratuito fornisce informazioni tecniche o agisce come un servizio di consulenza, questo servizio declina qualsiasi responsabilità, salvo nel caso in cui il consiglio o le informazioni fornite rientrino nell'ambito del nostro servizio specificato e concordato contrattualmente o il consulente stesse agendo con intenzione deliberata. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. I prodotti Würth sono oggetto di costanti migliorie. Ci riserviamo pertanto la facoltà di apportare modifiche tecniche e di modificare ulteriormente i prodotti in qualsiasi momento senza preavviso. Fare riferimento alla scheda tecnica!

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Scheda di sicurezza

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Utilizzare su un'ampia gamma di superfici assorbenti (ad es. Intonaco, calcestruzzo, gesso) e non assorbenti.

Istruzioni

Applicare un sottile strato di primer per silicone e lasciarlo asciugare per circa 30-45 minuti. Con materiali di base assorbenti, la superficie deve essere pre-impregnata in 1 o 2 passate aggiuntive. Non adatto per applicazioni in immersione. Per ulteriori informazioni, consultare i dettagli tecnici.

Base chimica

Resina siliconica

Colore

Trasparente

Contenuto

500 ml

Tempo di stoccaggio da produzione

6 Mese

Cod. art.
Numero materiale cliente

Materiale pericoloso

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche()

Caratteristiche tecniche ()

Dati CAD  | 

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Informazioni tecniche