Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Tubo flessibile pneumatico spiralato in PU antiscintilla wSafe® 2000 premium
Tubo flessibile pneumatico a spirale in PU altamente resistente e durevole, dotato di raccordi serie wSafe 2000
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Protezione ottimale contro scintille e formazione di scintille in ambienti di saldatura nonché in lavori di taglio
Superficie resistente alle scintille
Elevato comfort di lavoro e una più ampia gamma di applicazioni
I tubi flessibili pneumatici per aria compressa in poliuretano (PU) con treccia tessile interna sono notevolmente più leggeri, più flessibili e più resistenti all'attorcigliamento dei tubi in gomma PVC.
Nessun calo di pressione e massima resa nell’utilizzo
Le superfici interne lisce dei tubi flessibili prevengono la resistenza dell'aria e consentono un'elevata portata d'aria.
Elevata resistenza ai raggi UV e resistenza particolarmente elevata a olio, solventi e altre soluzioni non acquose
Inserti in tessuto robusti e rivestimento in poliuretano a base di estere di alta qualità
Elevato grado di sicurezza sul lavoro
Le estremità diritte favoriscono il comfort di lavoro e riducono il rischio di inciampo.
Il flessibile non si muove durante lo sfiato
Con innesti di sicurezza wSafe 2000
- Non adatto per lavori di verniciatura
- Non adatto per ambienti particolarmente umidi e per l'uso con acqua
Ideale per lavorare in condizioni con alta probabilità di generare di scintille (no spruzzi/scorie di saldatura). Ad esempio, durante il taglio con una smerigliatrice angolare ad aria compressa.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.