Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Steckschlüssel 1/4 Zoll 27-teiliges Sortiment
Praktische Metallkassette für Werkstatt und mobilen Einsatz, mit multifunktionaler Kugelkopfknarre, ZEBRA®-Werkzeug in Profiqualität
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Multifunktionales, 27-teiliges Sortiment in der stabilen Metallkassette
- Dieses Sortiment ist die ideale Grundausstattung für die Werkstatt und den mobilen Einsatz
- Die stabile Metallkassette mit Griff und Clip-Verschluss hat eine fast unverwüstliche Hartschaumeinlage mit Klemmeffekt
- Die wertvollen Werkzeuge bleiben auch beim Transport sicher in ihrem Platz
- Sie erkennen auf einem Blick fehlende Werkzeuge
Passende Steckschlüssel die gängisten Verschraubungen
- Das 1/4 Zoll-Sortiment umfasst 9 Steckschlüssel mit Schlüsselweiten von 6 bis 14 mm
- Die 13 kurzen Bits eignen sich für die meisten Schraubentypen PH, Schlitz, Innen-6-kant Inbus und TX
Kraftvoll und effizient Verschrauben
- Mit der starren Verlängerung wird die Kraft direkt übertragen
3 in 1: Multifunktionale Kugelkopfknarre
- Die Knarre kann wie eine konventionelle Knarre, als Schraubendreher oder als T-Griff eingesetzt werden
- Der ergonomische Griff kann gerade oder um 90° verstellt als T-Griff zum Einsatz kommen
- Die Mechanik mit den 72 Zähnen hat einen kleinen Drehwinkel von 5° und kann im Gelenk um 270° gedreht werden
- Der 4-kant-Antrieb ist besonders robust und widerstandsfähig
- Der 5° kleine Drehwinkel erlaubt schnelles und ermüdungsfreies Anziehen oder Lösen der Schrauben
Besonders hochwertig für eine lange Standzeit
- Die Oberflächen sind verchromt und poliert
- Die Oberfläche weist Rost dauerhaft ab und sorgt für eine weit überdurchschnittliche Standzeit
- Die lange Verwendbarkeit der Werkzeuge reduziert die Kosten für Wiederbeschaffung und Lagerhaltung
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!