Willkommen bei Würth Italien Nur für Gewerbetreibende
Einkomponentiger Brandschutz-Polyurethanschaum PU
Einkomponentiger Brandschutz-Polyurethanschaum PU  - 1
Einkomponentiger Brandschutz-Polyurethanschaum PU  - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Einkomponentiger Brandschutz-Polyurethanschaum PU

Fireseal – passive Brandschutzsysteme
Feuerbeständig bis EI 240

  • Inhalt: 750 ml
  • Chemische Basis: 1-Komponenten-Polyurethan
  • Dichte: 19 kg/m³
  • Dichte Bedingung: bei 23°C, 50% relative Luftfeuchtigkeit
  • Farbe: Grau
  • Gebinde: Aerosoldose
  • Fugenbreite min.: 10 mm
  • Fugenbreite max.: 70 mm
  • Temperaturbeständigkeit min.: -40 °C
  • Temperaturbeständigkeit max.: 120 °C
  • Verarbeitungstemperatur Umgebung min.: 5 °C
  • Verarbeitungstemperatur Umgebung max.: 40 °C
  • Verarbeitungstemperatur min.: 5 °C
  • Verarbeitungstemperatur max.: 40 °C
  • Verarbeitungstemperatur Untergrund min.: 5 °C
  • Verarbeitungstemperatur min./max.: 5 bis 40 °C
  • Verarbeitungstemperatur Dose min./max.: 5 bis 25 °C
  • Verarbeitungstemperatur Dose min.: 5 °C
  • Verarbeitungstemperatur Dose max.: 25 °C
  • Verarbeitungstemperatur Dose optimal: 20 °C
  • Hautbildezeit min.: 8 min
  • Hautbildezeit Bedingung: bei 23°C und 50% relative Luftfeuchtigkeit
  • Zugfestigkeit: 12 N/cm²
  • Ausbeute (Volumen) ca.: 30 l
  • Silikonfrei: Ja
  • Baustoffklasse: B-s2, d0 - Schwer entflammbar
  • Baustoffklasse Bedingung: nach DIN EN 13501-1
  • Feuerwiderstandsklasse: EI120
  • UV-Beständigkeit: Nein
  • Geruch/Duft: Charakteristisch
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung: 12 Monate
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung Bedingung: stehende, kühle und trockene Lagerung
  • Produktgewicht (per Stück): 935 g

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Inhalt Chemische Basis Dichte Dichte Bedingung Anzahl VE
Preis/VE
0893303305
750 ml 1-Komponenten-Polyurethan 19 kg/m³ bei 23°C, 50% relative Luftfeuchtigkeit

Verpackungseinheit

Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.

Aufbau unserer Artikelnummer

Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Information zur Preis und Bildanzeige

Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück

Menge

Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Art.-Nr. Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: 06 907 798 00

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

  • Kann nach dem Aushärten geschnitten, geschliffen, abgeschmirgelt, lackiert, perforiert und verputzt werden

  • Hohe Haftkraft

  • Gute Beständigkeit gegen Wasser, Chemikalien, Reinigungsmittel und Mikroorganismen

  • Enthält kein Formaldehyd

  • Hohe Feuerbeständigkeit von bis zu 240 Minuten (je nach Anwendungstyp)

  • Kann für jede Fugenlänge verwendet werden, sowohl mit als auch ohne Mineralwolle

  • Hohe Brandwiderstandzeiten auch in Wänden mit nur 100 mm Stärke

  • Dank seiner Konsistenz (Schaum) passt es sich gut an und kann für Fugen in einer Vielzahl von Größen verwendet werden

  • Schnelle Anwendung und hohe Ergiebigkeit (1 Zylinder = ca. 30 l)

  • Einfaches Extrudieren mit einer herkömmlichen PU-Schaumpistole
Hinweis

Da das Material nicht intumeszierend ist, ist es ist nicht geeignet für die Brandschutzabdichtung von Fugen mit Durchgangselementen (Rohre, Kabel usw.). Verwenden Sie andere Fireseal-Systeme


Nicht zum Abdichten von Abzügen verwenden



Zertifikate: www.wuerth.it/fireseal



Beachten Sie jeweils die Positionierungsspezifikationen.