Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Einkomponentiger Brandschutz-Polyurethanschaum PU
Fireseal – passive Brandschutzsysteme
Feuerbeständig bis EI 240
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Kann nach dem Aushärten geschnitten, geschliffen, abgeschmirgelt, lackiert, perforiert und verputzt werden
- Hohe Haftkraft
- Gute Beständigkeit gegen Wasser, Chemikalien, Reinigungsmittel und Mikroorganismen
- Sehr geringe Emission flüchtiger organischer Stoffe (EC 1 Plus)
- Hohe Feuerbeständigkeit von bis zu 240 Minuten (je nach Art der Anwendung)
- Kann für jede Fugenlänge verwendet werden, sowohl mit als auch ohne Steinwolle
- Hohe Feuerwiderstandsdauern auch in Wänden mit nur 100 mm Stärke
- Dank seiner Konsistenz (Schaum) passt sich das Produkt gut an und kann für Fugen verschiedener Größen verwendet werden.
- Schnelle Anwendung und hohe Ergiebigkeit (1 Dose = ca. 30 l)
- Einfaches Extrudieren mit einer herkömmlichen PU-Schaumpistole
Da das Material nicht intumeszierend ist, ist es ist nicht geeignet für die Brandschutzabdichtung von Fugen mit Durchgangselementen (Rohre, Kabel usw.). Andere Fireseal-Systeme verwenden
Nicht zum Abdichten von Abzügen verwenden
Zertifikate: www.wuerth.it/progettisti
Beachten Sie jeweils die Positionierungsvorgaben.
Feuerwiderstandswerte gemäß EN 13501-2 - Wandbefestigung | ||||||
Min. Wandstärke/mm | Fugenrichtung | Probenname | Fugenbreite/mm | Stärke der Steinwolle mm (Dichte ≥ 40 kg/m3) | PU-Schaumstärke/mm | Feuerwiderstand |
100 | Vertikal | A | 10 | 60 | 20* | EI 180 |
B | 20 | - | 100 | EI 60 | ||
Horizontal | F | 10 | - | 100 | EI 120 | |
G | 20 | 60 | 20* | EI 120 | ||
150 | Vertikal | C | 30 | - | 150 | EI 60 |
D | 40 | 100 | 25* | EI 120 | ||
E | 50 | - | 150 | EI 30 | ||
Horizontal | H | 30 | 100 | 25* | EI 240 | |
I | 40 | - | 150 | EI 60 | ||
L | 50 | 100 | 25* | EI 180 | ||
*Anbringung an beiden Seiten der Wand |
Feuerwiderstandswerte gemäß EN 13501-2 - Deckenbefestigung | |||||
Min. Deckenstärke/mm | Probenname | Fugenbreite (mm) | Stärke der Steinwolle mm (Dichte ≥ 40 kg/m3) | PU-Schaumstärke/mm | Feuerwiderstand |
150 | A | 10 | 100 | 25* | EI 120 |
B | 20 | - | 150 | EI 120 | |
C | 30 | - | 150 | EI 120 | |
D | 40 | 100 | 25* | EI 240 | |
E | 50 | - | 150 | EI 60 | |
F | 60 | - | 150 | EI 45 | |
G | 70 | 100 | 25* | EI 120 | |
*Anbringung auf beiden Seiten der Decke |
Zur feuerhemmenden Abdichtung von vertikalen und horizontalen linearen Fugen in starren Wänden (Beton, Porenbeton und Mauerwerk) und starren Böden (Beton und Porenbeton), die ein gewisses Maß an Feuerbeständigkeit erfordern
Abdichtung von Fugen zwischen zwei Wänden oder Fußböden sowie zwischen Wand und Zarge einer Feuerschutztür
Andere Anwendungen (ohne spezifische Notwendigkeit der EI-Feuerwiderstandsklasse):
- Befestigung von Elektrokanälen und Abzweigdosen: Der Schaum hat die Glühdrahtwiderstandsprüfung bei 850 °C gemäß IEC EN 60695-2-11 bestanden
- Für alle gängigen Anwendungen, für die herkömmlicher PU-Schaum eingesetzt wird
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!