Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
12 V-Autolampen-Display
12 V-Vitrine mit 170 wichtigsten Fahrzeug-Glühlampen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Ideal für die Lagerung in Verkaufsräumen und Werkstätten
- Staubfreie Lagerung in transparentem Plexiglas
- Integrierter Glühlampentester (inkl. 9V-Blockbatterie)
- Glühlampen-Vitrine mit spezieller Schaumstoffeinlage mit geformten Ausschnitten zur aufgeräumten Aufbewahrung von Halogen-, Blink-, Brems-, Park-, Soffitten- und Parklicht-Glühlampen
- Oben auf der Vitrine befinden sich Strichcodes für einfache Nachbestellung über die Würth App (inklusive 12 V- und 24 V-Barcode-Karte).
- Wandbefestigung
- Montageanleitung: Die beiden Glühlampen aus der Schaumstoffeinlage nehmen und an den Bohrungen auf der Rückseite des Schranks ausrichten. Den Schrank mithilfe von Befestigungsbohrungen an der gewünschten Stelle befestigen. Hinweis: Befestigungsschrauben sind nicht im Lieferumfang enthalten.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!