- Mit Zugentlastung
- Inklusive 15 Quetschkontakten (12 x 1,5 mm2, 3 x 2,5 mm2)
ADR-Zulassung, TÜV-geprüft, nach ISO 12098
Zur Verbindung der Steckdosen am Zugfahrzeug mit den Steckdosen an Anhänger oder Sattelauflieger
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!