Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
1D-Rastkupplung für Dynamoov
Neue Rastkupplung für alle Dynamoov Vollauzüge mit verbesserter Höhenverstellung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Werkzeuglose Höhenverstellung + 3,5 mm
- Leichtgängig und gut erreichbar
- Befestigungspositionen Boden/Front sind versetzt
- Vergrößerter Schubkastenausschnitt 69 mm
- Rastkupplung einsetzbar ab lichte Weite Schubkasten min. 138 mm
- Einfache Montage: Schubkasten wird auf Führung aufgeschoben
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!