Willkommen bei Würth Italien Nur für Gewerbetreibende
Einkomponentiger Brandschutz-Polyurethanschaum PU
Einkomponentiger Brandschutz-Polyurethanschaum PU  - 1
Einkomponentiger Brandschutz-Polyurethanschaum PU  - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Einkomponentiger Brandschutz-Polyurethanschaum PU

Fireseal – passive Brandschutzsysteme
Feuerbeständig bis EI 240

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • Kann nach dem Aushärten geschnitten, geschliffen, abgeschmirgelt, lackiert, perforiert und verputzt werden

  • Hohe Haftkraft

  • Gute Beständigkeit gegen Wasser, Chemikalien, Reinigungsmittel und Mikroorganismen

  • Sehr geringe Emission flüchtiger organischer Stoffe (EC 1 Plus)

  • Hohe Feuerbeständigkeit von bis zu 240 Minuten (je nach Art der Anwendung)

  • Kann für jede Fugenlänge verwendet werden, sowohl mit als auch ohne Steinwolle

  • Hohe Feuerwiderstandsdauern auch in Wänden mit nur 100 mm Stärke

  • Dank seiner Konsistenz (Schaum) passt sich das Produkt gut an und kann für Fugen verschiedener Größen verwendet werden.

  • Schnelle Anwendung und hohe Ergiebigkeit (1 Dose = ca. 40 l)

  • Einfaches Extrudieren mit einer herkömmlichen PU-Schaumpistole
Hinweis

Da das Material nicht intumeszierend ist, ist es ist nicht geeignet für die Brandschutzabdichtung von Fugen mit Durchgangselementen (Rohre, Kabel usw.). Andere Fireseal-Systeme verwenden


Nicht zum Abdichten von Abzügen verwenden



Zertifikate: www.wuerth.it/progettisti



Beachten Sie jeweils die Positionierungsvorgaben.

Feuerwiderstandswerte gemäß EN 13501-2 - Wandbefestigung
Min. Wandstärke/mmFugenrichtungProbennameFugenbreite/mmStärke der Steinwolle mm (Dichte ≥ 40 kg/m3)PU-Schaumstärke/mmFeuerwiderstand
100VertikalA106020*EI 180
B20-100EI 60
HorizontalF10-100EI 120
G206020*EI 120
150VertikalC30-150EI 60
D4010025*EI 120
E50-150EI 30
HorizontalH3010025*EI 240
I40-150EI 60
L5010025*EI 180
*Anbringung an beiden Seiten der Wand
Feuerwiderstandswerte gemäß EN 13501-2 - Deckenbefestigung
Min. Deckenstärke/mmProbennameFugenbreite (mm)Stärke der Steinwolle mm (Dichte ≥ 40 kg/m3)PU-Schaumstärke/mmFeuerwiderstand
150A1010025*EI 120
B20-150EI 120
C30-150EI 120
D4010025*EI 240
E50-150EI 60
F60-150EI 45
G7010025*EI 120
*Anbringung auf beiden Seiten der Decke
Anwendungsgebiet
Anleitung