Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
PURLOGIC PU-SCHAUMKLEBSTOFF
Sprüh-Konstruktionsklebstoff auf Polyurethanbasis
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Ein-Komponenten-Polyurethan-Klebstoff, superstark, gebrauchsfertig
- Hohe Haftkraft ab dem ersten Moment, auch bei niedrigen Temperaturen
- Ausgezeichnete Haftung auf den meisten in der Baubranche eingesetzten Materialien und Oberflächen, ausgenommen Glaswolle, Mineralwolle, Silikon, PE, PP und PTFE
- Genaue und wirtschaftliche Dosierung
- Schnell und einfach zu bedienen, bedeutende Zeitersparnis
- Geeignet zum Kleben auf vertikalen Oberflächen
- Schnelltrocknend ohne Schrumpfung
- Geringe Ausdehnung für schnelle, zuverlässige Positionierung der zu verklebenden Platten und Teile
- Gute mechanische Festigkeit sowie Wärme- und Schalldämmung
- Flexibel, bröckelt nicht
- Lösungsmittelfrei für komfortables Arbeiten
- Beständig gegen Lösungsmittel, Lacke und andere Chemikalien
- Unempfindlich gegenüber Alterung
- Verrottungsfest. Gute Schimmelbeständigkeit
- Nicht UV-beständig
Gefahrstoff. Befolgen Sie die Vorsichtsmaßnahmen für die Verwendung
Vielzweck-Klebstoff für die dauerhafte, kostengünstige und wirksame Befestigung von Wärmedämmplatten außen und innen. Auch geeignet zur Befestigung von Trockenwänden, Porenbeton, nichttragenden Innenwänden, Trennwänden usw. Haftet auf allen im Bau gängigen Oberflächen wie Beton, Putz, Ziegel, Stein, Holz, Kork, Stahl, galvanisch verzinktem Stahl, Hart-PVC, Bitumen, extrudiertem und expandiertem Polystyrol, Glasfaser usw. Kann auch für die Montage von elektrischen Anschlusskästen eingesetzt werden
Die Sprühdose vor Verwendung etwa 30 Sekunden lang kräftig schütteln. Die Pistole am Ventil der Sprühdose anschrauben. Zunächst alle Oberflächen rund um den Arbeitsbereich schützen. Die zu behandelnden Oberflächen entfetten und reinigen. Die Sprühdose während der Anwendung regelmäßig schütteln. Nicht ausgehärteter Klebstoff kann mit einem geeigneten Produkt oder etwas Aceton entfernt werden. Das Entfernen von ausgehärtetem Klebstoff ist nur mechanisch möglich
Dämmplatten
Für optimale Ergebnisse die Pistole in einem Abstand von etwa 1 bis 2 cm von der zu verklebenden Oberfläche halten. Den Klebstoff in 30 mm dicken Linien in vertikalen Streifen auf den Konturen und in W-Form auftragen, dabei mindestens 3 cm Abstand zum Rand halten. Beim Andrücken der Platte auf die Oberfläche sicherstellen, dass mindestens 40 % der Oberfläche mit Klebstoff bedeckt sind. Leichte Platten können sofort und ohne Wartezeit angebracht werden. Bei schwereren Materialien, je nach Wetterbedingungen, vor dem Anbringen 4 bis 8 Minuten warten. Dann die zu verklebende Platte oder das zu verklebende Teil auf die Oberfläche platzieren und 30 Sekunden bis 1 Minute lang kräftig drücken. Die Position prüfen und ggf. mit einem geeigneten Werkzeug anpassen. In einigen Fällen kann eine vorübergehende zusätzliche mechanische Befestigung erforderlich sein
Nichttragende Wände
Verkleben von Ziegeln, Porenbeton, Stein, Hüttenstein, nur für die Herstellung von nichttragenden Wänden. Den Klebstoff horizontal in 30 mm-Linien auftragen. Keine Wartezeit erforderlich
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!