Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
1K-Kombischaum PU für Dachziegel
Schnellhärtend mit hoher mechanischer Widerstandsfähigkeit
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Speziell zum Einpassen für Dachziegel und Leistenziegel
- Garantiert ausgezeichnete Haftungsergebnisse, selbst unter extremsten Bedingungen
- Geeignet für die meisten Baumaterialien (wie Beton, Dachziegel, Leistenziegel, Holz usw.)
- Die graue Farbe passt perfekt zu herkömmlichem Mörtel
Besonders hohe mechanische Widerstandsfähigkeit
- Besonders starker PU-Klebstoff mit hoher Klebkraft
- Höhere Zugfestigkeit im Vergleich zu herkömmlichen Systemen (18 N/cm²)
- Außergewöhnliche Beständigkeit gegen Witterungseinflüsse (z. B. Wind usw.)
- Resistent gegen Insekten, Parasiten, Schimmel und Pilzbefall
Revolutionäres Montagesystem
- Erhebliche Einsparungen bei Zeit, Arbeitsaufwand und Kosten
- Schneller und praktischer Einsatz während der Arbeit
- Sicherer und benutzerfreundlich
Der Klebstoff vergrößert sich nach dem Auftragen auf das Doppelte
Nach dem Auftragen müssen alle mit PU-Klebstoff bedeckten Teile der Klebepistole mit dem speziellen Reiniger gesäubert werden bevor der Klebstoff an der Pistole aushärtet
Wenn die Kartusche nicht vollständig geleert wurde, nicht länger als eine Woche auf der Pistole belassen
Nicht ausgehärtete Klebstoffspritzer und -schmierer mit dem Reiniger entfernen
Ausgehärteter Klebstoff kann mit dem speziellen Reiniger entfernt werden
Das Produkt haftet nicht auf Polyethylen, PTFE, Silikon oder mit Trennmitteln behandelten Oberflächen
Enthält kein Formaldehyd
Oberflächen vor dem Auftragen des Klebstoffes mit Wasser befeuchten, ebenso wie die einzelnen Klebstoffschichten während und nach dem Auftragen.
Auch wenn die technischen Hinweise auf unseren Erfahrungen beruhen und einzuhalten sind, sind sie in allen Fällen ausschließlich als Beispiele zu verstehen. Sie müssen in jedem Anwendungsfall durch ausführliche Praxistests bestätigt werden.
Der Käufer wird nicht von seiner Eigenverantwortung enthoben, unsere Produkte zunächst im Eigenversuch auf ihre Eignung für die geplante Anwendung zu überprüfen
Geeignet zum Einpassen von Dachziegeln. Kann auf Putz, Zement, Holz, Stein, Metall usw. angewendet werden
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!