Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Verbundanker WIT-P 200
Polyesterharz ohne Styrol für den universellen Einsatz
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Koaxialkartusche
- Ein hochwertiges Zwei-Komponenten-Produkt für chemische Dübel mit hervorragenden thixotropen Eigenschaften
- Erfüllt die LEED-Anforderungen gemäß EQ C4.1
- Immer in Verbindung mit dem mit der Kartusche mitgelieferten Statikmischer verwenden
- Temperaturbeständigkeit: max. +50 °C kontinuierlich und +80 °C temporär
- Höherwertig als andere auf dem Markt verfügbare Polyesterharze
- Nur ein Harztyp für die Verwendung für mehrere Arten von Trägermaterialien
- Mit dem Fill&Clean-Statikmischer mitgelieferter Reinigungsspatel erleichtert die Reinigung
- Enthält kein Styrol und ist daher weniger geruchsintensiv
- Durchschnittliche Beständigkeit gegen Chemikalien und Witterungseinflüsse
- Verankerung verschiedenen Zubehörs wie Gewindestangen, Haken, Ösen, Gewindebuchsen usw.
Für durchsichtigen Naturstein wird WIT-EA 150 empfohlen, da WIT-P 200 Flecken verursachen kann.
Zur Verankerung schwerer Bauteile auf Beton, Vollsteinmauerwerk (Ziegelvollsteine) und Lochsteinmauerwerk (Loch- oder Halblochsteine und -blöcke)
Bei Hohlmauerwerk das Loch nicht mit dem Schlagbohrer, sondern normal bohren, um die Innenkammern der Ziegelsteine zu schützen. Außerdem Geflecht- oder Hülsenbuchsen verwenden.
Zur Befestigung von Maschinen, Geländern und Zäunen, Metallträgern, Fenstern, Waschbecken, Heizkörpern, Jalousien, Schränken, Regalen, Gitterrosten usw.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!