Willkommen bei Würth Italien Nur für Gewerbetreibende
2K Allzweckdübel SHARK® TWIST Einfach gesetzt, 8-fach verknotet
2K Allzweckdübel SHARK<SUP>® </SUP>TWIST Einfach gesetzt, 8-fach verknotet - 1
2K Allzweckdübel SHARK<SUP>® </SUP>TWIST Einfach gesetzt, 8-fach verknotet - 2
2K Allzweckdübel SHARK<SUP>® </SUP>TWIST Einfach gesetzt, 8-fach verknotet - 3
2K Allzweckdübel SHARK<SUP>® </SUP>TWIST Einfach gesetzt, 8-fach verknotet - 4
2K Allzweckdübel SHARK<SUP>® </SUP>TWIST Einfach gesetzt, 8-fach verknotet - 5
2K Allzweckdübel SHARK<SUP>® </SUP>TWIST Einfach gesetzt, 8-fach verknotet - 6
2K Allzweckdübel SHARK<SUP>® </SUP>TWIST Einfach gesetzt, 8-fach verknotet - 7
2K Allzweckdübel SHARK<SUP>® </SUP>TWIST Einfach gesetzt, 8-fach verknotet - 8
2K Allzweckdübel SHARK<SUP>® </SUP>TWIST Einfach gesetzt, 8-fach verknotet - 9

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

2K Allzweckdübel SHARK® TWIST Einfach gesetzt, 8-fach verknotet

Der innovative Allzweckdübel vereint Leistungsfähigkeit, Flexibilität, Montagekomfort und bietet damit ein weites Anwendungsspektrum.

Artikelbeschreibung lesen

In 5 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp 

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Schnelle, flexible Montage


  • Einfach: Mit einem Finger bündig setzbar, ganz ohne Hammer

  • Schnell: Spielend leichtes Eindrehen der Schraube

  • Vielseitig: Für Holzgewinde und metrische Gewinde

  • Flexibel: Jede Dübelgröße mit mehreren Schrauben-∅ kombinierbar


Hohe Sicherheit


  • Innovativ: 8-fache Verknotung mit extrem großer Auflagefläche

  • Geprüft: Geprüfte, hohe Lastwerte

  • Optimiert: Geringes Eindrehmoment und hohes Überdrehmoment

  • Mit Überdrehschutz

  • Zertifiziert: ETA-Bewertung für Mehrfachbefestigung in Beton und Mauerwerk in Verbindung mit der Dübelschraube Assy-D


Resistent gegen Verrottung, Witterungseinflüsse und Alterung


  • UV-beständig < 6 Wochen

  • Halogenfrei und silikonfrei


EXTRA: Dank der speziellen Kunststoffkomposition des SHARK® TWIST können selbst Schraubmittel mit metrischem Gewinde problemlos eingeschraubt werden, beispielsweise Gewindestücke bzw. –stangen für Abhängungen der Sanitärinstallation oder metrische Schrauben

Leistungsnachweis

ETA-12/0042

Anwendungsgebiet

Porenbeton

Hochlochziegel mit kleinen Stegen

Hochlochziegel mit länglichen Stegen

Beton

Plattenbaustoffe mit Spanplattenschraube

Plattenbaustoffe mit metrischer Schraube

Anleitung

Einstecken des Dübels

Mit einem Finger ganz ohne Hammer setzbar

Bohrloch erstellen

Bohrmehl vom Bohrloch entfernen

Dübel in Bohrloch setzen

Schraube durch das Anbauteil bündig eindrehen

Bohrloch erstellen

Dübel in Bohrloch setzen

Schraube durch das Anbauteil bündig eindrehen

Bohrloch erstellen

Dübel in Bohrloch setzen

Schraube durch das Anbauteil bündig eindrehen

ETA-12/0042