Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
2K-Schwemmzinnersatz
Kalt verarbeitbare hochfeste 2K-Karosserieausgleichmasse auf Epoxidharzbasis als bleifreie Alternative zum Heißlöten mit Zinn.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Alternative zum Heißlöten
Keine offenen Flammen erforderlich
Zeitsparend
Kein Demontieren von Airbags, Kunststoffteilen, Textilien, Tank etc.
Keine Beschädigung von lackierten Flächen, Hohlraumversiegelung und Nahtabdichtungen
- Gute Haftung u.a. auf Aluminium, Eisen und Stahl
- Überlackierbar
- Staubarm schleifbar
- Optimale Biegfestigkeit
- Beständig gegen Benzin, Diesel– undverdünnte Säuren
- Schwundfrei
- Bleifrei
Empfohlene Verarbeitungstemperatur 15-30°C. Mit jeder handelsüblichen 310ml Kartuschenpistole verwendbar (mechanisch / elektrisch / Druckluft) Aufgrund der hohen Viskosität empfehlen wir die Verwendung von Akku- oder Druckluftauspresspistolen.
Für die Karosseriebearbeitung von metallischen Oberflächen, insbesondere zur Modellierung und Ausbesserung von Reparaturstellen.
Zu behandelnde Stelle gut reinigen und anschleifen. Unausgehärtete Altlackierungen und Grundierungen entfernen. Vor der Anwendung zunächst die Kartusche andrücken bis die beiden Komponenten gleichmäßig ausgebracht werden. Anschließend den Mischer montieren und die ersten 3 cm der Raupe verwerfen. Ein im richtigen Verhältnis vermischtes Material besitzt eine einheitliche graue Farbe, ist cremig und glänzend. Nun den 2K-Epoxy Schwemmzinnersatz aufgetragen und mit einem Spachtel ausgehend von der beschädigten Stelle nach außen verteilen. Nach 2,5 Stunden bei 23°C (bzw. ca. 20 Minuten bei 45°C) staubarm schleifbar.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!