Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
2K-Strukturklebstoff MMA Bond
Hochfester, schnell härtender Strukturklebstoff, der eine starke und dauerhafte Verbindung ermöglicht.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Greift Oberflächen nicht an
- Aushärtung bei Raumtemperatur mit kurzer Offenzeit
- Sehr gute UV-Beständigkeit und hervorragende Alterungseigenschaften
- Erlaubt das Füllen von Lücken bis zu 5 mm
- Hervorragende Schlag-, Schäl- und Scherfestigkeit
- Aussergewöhnliche grundierungsfreie Haftung auf Materialien wie Metallen, lackierten Oberflächen, Aluminium, PVC, glasfaserverstärktem Kunststoff, ABS, Polycarbonat und Kunststoffen
Automobilindustrie, Bau- und Montageindustrie. Hat ausgezeichnete primerlose Klebeeigenschaften auf Metallen, lackierten Oberflächen, Aluminium, PVC, glasfaserverstärkten Kunststoffen, ABS, Polycarbonat und Kunststoffen. Kann mit den meisten Arten von Lacken überlackiert werden.
Reinigen und trocknen Sie die zu verklebende Oberfläche. Die Oberfläche muss staub- und fettfrei sein. Das Mischrohr an die Kartusche anschließen und 2 cm herausdrücken. Vor der Anwendung sicherstellen, dass die beiden Komponenten vollständig vermischt sind. Mischungsverhältnis 1:1. Offene Zeit ca. 6 Minuten bei 23°C. Nach dem Auftragen des Klebstoffs die Teile zusammenfügen (innerhalb der offenen Zeit) und sofort klemmen oder pressen. Aushärtezeit ca. 20 min bei 23°C. Vollständige Aushärtezeit: 24 Stunden bei 23°C Hinweis: Höhere oder niedrigere Temperaturen als 23°C können sich auf die Öffnungs- und Aushärtezeit auswirken.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!