Willkommen bei Würth Italien Nur für Gewerbetreibende
Verbundanker WIT-P 200

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Verbundanker WIT-P 200

Polyesterharz ohne Styrol für den universellen Einsatz

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • Koaxialkartusche

  • Ein hochwertiges Zwei-Komponenten-Produkt für chemische Dübel mit hervorragenden thixotropen Eigenschaften

  • Erfüllt die LEED-Anforderungen gemäß EQ C4.1

  • Immer in Verbindung mit dem mit der Kartusche mitgelieferten Statikmischer verwenden

  • Temperaturbeständigkeit: max. +50 °C kontinuierlich und +80 °C temporär

  • Höherwertig als andere auf dem Markt verfügbare Polyesterharze

  • Nur ein Harztyp für die Verwendung für mehrere Arten von Trägermaterialien

  • Mit dem Fill&Clean-Statikmischer mitgelieferter Reinigungsspatel erleichtert die Reinigung

  • Enthält kein Styrol und ist daher weniger geruchsintensiv

  • Durchschnittliche Beständigkeit gegen Chemikalien und Witterungseinflüsse

  • Verankerung verschiedenen Zubehörs wie Gewindestangen, Haken, Ösen, Gewindebuchsen usw.
Hinweis

Für durchsichtigen Naturstein wird WIT-EA 150 empfohlen, da WIT-P 200 Flecken verursachen kann.