Willkommen bei Würth Italien Nur für Gewerbetreibende
2K-Zargenschaum PURLOGIC® Fast
2K-Zargenschaum PURLOGIC<SUP>® </SUP>Fast - 1
2K-Zargenschaum PURLOGIC<SUP>® </SUP>Fast - 2
2K-Zargenschaum PURLOGIC<SUP>® </SUP>Fast - 3
2K-Zargenschaum PURLOGIC<SUP>® </SUP>Fast - 4
2K-Zargenschaum PURLOGIC<SUP>® </SUP>Fast - 5
2K-Zargenschaum PURLOGIC<SUP>® </SUP>Fast - 6
2K-Zargenschaum PURLOGIC<SUP>® </SUP>Fast - 7
2K-Zargenschaum PURLOGIC<SUP>® </SUP>Fast - 8
2K-Zargenschaum PURLOGIC<SUP>® </SUP>Fast - 9
2K-Zargenschaum PURLOGIC<SUP>® </SUP>Fast - 10

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

2K-Zargenschaum PURLOGIC® Fast

2K-Kartuschenschaum für eine sichere Türzargenmontage

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Sehr schnelle Endbelastung


Reduziert die Spreizzeit auf 60 min. Dies ermöglicht eine Zeit- und Kostenersparnis



Hohe Haftfähigkeit


Gute Haftung auf fast allen im Baugewerbe vorkommenden Untergründen



Formstabiler Schaum


Kein Nachdrücken nach Erreichen der Spreizzeit



Geprüfte Produkteigenschaften


  • Fugenschalldämmung. Reduziert Lärmbelästigung bei RST,w = 61 dB nach DIN 52210

  • Wärmeleitfähigkeit. Reduziert Wärmeverlust bei 0,035 W/(mK) nach DIN 52612

  • Luftdurchlässigkeit. Verhindert Luftzug, in Anlehnung an DIN 18055/EN 42

  • Wasserdampfdurchlässigkeit. Geprüft nach DIN EN ISO 12572

  • Energieeinsparung nach EnEV. Heizkosteneinsparung von 9%, in Anlehnung an DIN 18055/EN 42

  • Allgem. bauaufsichtliches Prüfzeugnis. Entspricht der Baustoffklasse B2 nach DIN 4102, Teil 1

  • EMICODE-Zertifiziert


Feinzellige und gleichmäßige Schaumstruktur



Silikon- und lösungsmittelfrei



Alterungsbeständig



Unsere Produkte mit dem Siegel EMICODE sind emissionsarm/schadstoffarm. Das Klassifizierungssystem des EMICODE- Siegels zeichnet die Umwelt- und Gesundheitsverträglichkeit von Bauprodukten, basierend auf strenger Emissionsansprüche anerkannter Institute aus.

Leistungsnachweis

EMICODE EC1plus: Sehr emissionsarm - Das Klassifizierungssystem EMICODE zeichnet die Umwelt- und Gesundheitsverträglichkeit von Bauprodukten aus. Die emissionsärmsten Produkte tragen das Zeichen EC1plus.

Hinweis

Erfüllt die Anforderungen nach RAL zur Dämmung der mittleren Dämmebene.


Haftet auf Beton, Stein, Hart- PVC, Metall und Holz. Keine Haftung auf Polyethylen, Silikon, PTFE und Fett. Bei porösen und saugfähigen Untergründen muss grundiert werden. Bei feuchten Bauwerksuntergründen kann sich die Dauer der Entspreizbarkeit deutlich erhöhen. Keine Feuchtigkeitszugabe (Benetzen der Haftflächen) bei 2K-Schäumen.

Anwendungsgebiet
Technische Übersichtstabelle für Purlogic® PU-Schäume und Spritzkork
Technische EigenschaftenHauptanwendungsgebiet
Würth Produkt
Art.-Nr.
Ausbeute freigeschäumt bis zu …Klebefrei bei +20°C ab … minSchneidbar ab … minEntspreizbar ab … min (Aushärtung)Verarbeitbar (Untergrund/Umgebung) ab … °CVerarbeitbar (Dosentemperatur) ab … °CUV-beständigBaustoffklasse nach DIN 4102Thermische Abdichtung zwischen Fensterrahmen und WandSchalldämmung bei FensterfugenSchalldämmung bei TürzargenFixieren und Füllen von TürzargenFüllen, Abdichten und Dämmen von HohlräumenAbdichten und Verfüllen von Anschlussfugen bei DachelementenVerfüllen von RohrdurchbrüchenSetzen von Bad- und DuschwannenVerkleben von Treppenstufen
PURLOGIC® TOP
0892 142
0892 142 1
40 l740– 5+5NeinB2OOOO
PURLOGIC®Flex
0892 142 8
18 l620– 150NeinB2OOOO
PURLOGIC®EASY
0892 143
30 l712– 5+5NeinB2OOOO
PURLOGIC®FAST
0892 144
10 l71560+10+10NeinB2O
PURLOGIC® SPRINT
0892 146
4,3 l3920+10+10NeinB2OOOOOO
PURLOGIC®Turbo
0892 147
5,5 l1,5520+10+10NeinB2OOOOOOO
Dispersions-
spritzkork
0892 140
500mlxx+5+5JaB2OOOOO
PURLOGIC®Premium
0892 142 4
50 l740–5+5NeinB1OOOO
PURLOGIC®Easywhite
0892 143 300
25 l1560+5+5NeinB1OOOO

EMICODE EC1plus: Sehr emissionsarm - Das Klassifizierungssystem EMICODE zeichnet die Umwelt- und Gesundheitsverträglichkeit von Bauprodukten aus. Die emissionsärmsten Produkte tragen das Zeichen EC1plus.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.