Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
3D-Band ∅16 mm
Ohne Aushängen, Unterkeilen oder Öffnen des Flügels in drei Richtungen verstellbar
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Es wird nur ein Werkzeug nötig, um das Band zu verstellen (Innensechskant SW 4)
Damit die vollständige Höhenverstellung ausgenutzt werden kann, sollte eine obere Falzluft von 6 mm vorgesehen werden.
Für Weichhölzer wie Tanne, Kiefer, Fichte, usw. empfehlen wir einen Bohrer mit dem ∅ 6,8 mm.
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!