Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Für Holztüren und -fenster
- Seitliche, frontale und vertikale Einstellung bei 4 mm mit einem Sechskantschlüssel, sogar nach der Montage des Tür-/Fensterrahmens
- Der Stift mit einer Spitze aus Einsatzstahl, angelenkt an einem Kugellager im Aufnehmerteil des Scharniers, minimiert Verschleiß und garantiert ein auf lange Sicht fehlerfreies und kontinuierliches Gleiten
- Das Gleiten wird durch die selbstschmierende Nylonbuchse im Aufnehmerteil des Scharniers erleichtert
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!