Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
3D-Rastkupplung und Verstelladapter der Dynapro Führung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Intergrierte werkzeuglose 3-dimensionale Verstellmöglichkeit
- Einsetzbar ab lichte Weite Korpus 224 mm
- Hohe Stabilität: Einsetzbar für Dynapro bis Traglast 70 kg
Maße unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Befestigung Rastkupplung und Verstelladapter mit Assy-Schrauben ∅ 3,5 mm
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!