Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Mit revolutionärem ölfreien Doppelkolben-Kompressor, für sehr hohe Rückgewinnungsvolumina
- Hochdruck-Sicherheitsschalter
- Hochdruck-Polyethylengehäuse (PEAD), für maximale Stabilität und Langlebigkeit
- Große Manometer an ergonomischen Positionen erleichtern das Ablesen
- Frontabdeckung mit Schutzpuffern zur Verringerung von Schäden an den Reglerknöpfen
- 1/4” SAE-Schlauchverbinder
- Kompressor, 1/2 PS
- Trockenlaufendes Kompressorsystem (ölfrei)
ISO 11650-konform
Geeignet zur Rückgewinnung von Kühlmitteln wie FCKW, HFCKW und HFKW, einschließlich R410A und R32
Lieferung ohne Ölabscheider
Wird ohne Kalibrierschein geliefert
| Geschwindigkeit des Kollektors: | |
| R134a | R22 |
| Direkter Dampf bis 14 kg/h | Direkter Dampf bis 17 kg/h |
| Direkte Flüssigkeit bis zu 130 kg/h | Direkte Flüssigkeit bis zu 206 kg/h |
| Push-Pull bis zu 318 kg/h | Push-Pull bis zu 498 kg/h |
ISO 11650-konform
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!