Willkommen bei Würth Italien Nur für Gewerbetreibende
ABS-/EBS-Steckdose Standard 24 V für Bremssysteme

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

ABS-/EBS-Steckdose Standard 24 V für Bremssysteme

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Inklusive 7 Quetschkontakten (5 x 1,5 mm2, 2 x 6,0 mm2)

Hinweis

Zwei verschiedene Gummidichtungen für Schlauchleitungen bis Ø 15 mm oder Wellrohr NW 13 beiliegend

ADR-Zulassung, TÜV-geprüft, nach ISO 7638