Willkommen bei Würth Italien Nur für Gewerbetreibende
Abstandsmontagesystem Amo®-Max Distanzscheibe
Abstandsmontagesystem Amo<SUP>®</SUP>-Max Distanzscheibe - 1
Abstandsmontagesystem Amo<SUP>®</SUP>-Max Distanzscheibe - 2
Abstandsmontagesystem Amo<SUP>®</SUP>-Max Distanzscheibe - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Abstandsmontagesystem Amo®-Max Distanzscheibe

Zum Ausgleich der Putzschicht bei der Montage mit Abstandsmontagesystem Amo®-Max

Artikelbeschreibung lesen

In 5 Ausführungen erhältlich
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
  • Universell einsetzbar, da es je nach Untergrund, mit unterschiedlichen Ankersystemen kombiniert werden kann

  • Flexible Einstellung der Befestigungshöhe durch unterschiedliche Distanzscheiben

  • Zu verarbeiten in der Vorsteckmontage

  • Das Amo-Max-System ist demontierbar.


Glasfaserverstärkter Kunststoff (Polyamid PA6)


  • Schlagzäh, abriebfest und schwingungsdämpfend

  • Gute Beständigkeit gegen Öle und Fette

  • Beständig gegen Verrottung, Witterungseinflüsse und Alterung

  • Temperaturbeständig von –30°C bis +100°C

Prüfbericht 031-02 und 05-141