Willkommen bei Würth Italien Nur für Gewerbetreibende
Schraube mit abgeflachtem Halbrundkopf mit Innensechskant Zoll ASME B18.3, Edelstahl 18-8, blank UNC (Regelgewinde)
Schraube mit abgeflachtem Halbrundkopf mit Innensechskant Zoll ASME B18.3, Edelstahl 18-8, blank UNC (Regelgewinde) - 1
Schraube mit abgeflachtem Halbrundkopf mit Innensechskant Zoll ASME B18.3, Edelstahl 18-8, blank UNC (Regelgewinde) - 2
Schraube mit abgeflachtem Halbrundkopf mit Innensechskant Zoll ASME B18.3, Edelstahl 18-8, blank UNC (Regelgewinde) - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Schraube mit abgeflachtem Halbrundkopf mit Innensechskant Zoll ASME B18.3, Edelstahl 18-8, blank UNC (Regelgewinde)

Artikelbeschreibung lesen

In 18 Ausführungen erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

1 INCH (in) = 25, 4 mm


18-8 ist vergleichbar mit einem A2 Edelstahl. Die mechanischen Eigenschaften richten sich nach der ASTM F835


Standardgewindetoleranz nach ASME B1.1 = 3A (Für Außengewinde)

Hinweis

Schrauben nur eingeschränkt belastbar, vgl. ASME 18.3 Table 3 und ASTM F835 Table 3 Punkt A