Willkommen bei Würth Italien Nur für Gewerbetreibende
Senkkopfschraube
Senkkopfschraube - 1
Senkkopfschraube - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Senkkopfschraube

ASME 18.3, Stahl, Alloy, blank, UNC (Regelgewinde)

Artikelbeschreibung lesen

In 12 Ausführungen erhältlich
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
1 INCH (in) = 25, 4 mm


Die Festigkeitsklasse Alloy ist vergleichbar mit der metrischen Festigkeitsklasse 12.9


Die Innensechskanntschrauben nach ASME B 18.3 besitzen keine Kennzeichung der Festigkeitsklasse am Kopf, da diese nach den mechanischen Eigenschaften ASTM F835 nur eine Festigkeitsklasse haben.


Standardgewindetoleranz nach ASME B1.1 = 3A (Für Außengewinde)