Willkommen bei Würth Italien Nur für Gewerbetreibende
ASSY® 4 COMBI Holzbauschraube Stahl verzinkt Teilgewinde Sechskantkopf
ASSY<SUP>®</SUP> 4 COMBI Holzbauschraube Stahl verzinkt Teilgewinde Sechskantkopf - 1
ASSY<SUP>®</SUP> 4 COMBI Holzbauschraube Stahl verzinkt Teilgewinde Sechskantkopf - 2
ASSY<SUP>®</SUP> 4 COMBI Holzbauschraube Stahl verzinkt Teilgewinde Sechskantkopf - 3
ASSY<SUP>®</SUP> 4 COMBI Holzbauschraube Stahl verzinkt Teilgewinde Sechskantkopf - 4
ASSY<SUP>®</SUP> 4 COMBI Holzbauschraube Stahl verzinkt Teilgewinde Sechskantkopf - 5
ASSY<SUP>®</SUP> 4 COMBI Holzbauschraube Stahl verzinkt Teilgewinde Sechskantkopf - 6
ASSY<SUP>®</SUP> 4 COMBI Holzbauschraube Stahl verzinkt Teilgewinde Sechskantkopf - 7
ASSY<SUP>®</SUP> 4 COMBI Holzbauschraube Stahl verzinkt Teilgewinde Sechskantkopf - 8
ASSY<SUP>®</SUP> 4 COMBI Holzbauschraube Stahl verzinkt Teilgewinde Sechskantkopf - 9
ASSY<SUP>®</SUP> 4 COMBI Holzbauschraube Stahl verzinkt Teilgewinde Sechskantkopf - 10
ASSY<SUP>®</SUP> 4 COMBI Holzbauschraube Stahl verzinkt Teilgewinde Sechskantkopf - 11

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

ASSY® 4 COMBI Holzbauschraube Stahl verzinkt Teilgewinde Sechskantkopf

Kraftvolle Teilgewindeschraube mit Schaftverstärkung zur Holz-Holz-Befestigung mit Unterlagscheibe oder passgenauen 90°-Metall-Holz-Befestigung im Holzbau im trockenen Innen- oder Feuchtbereich

Artikelbeschreibung lesen

In 59 Ausführungen erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ideale Kraftübertragung dank RW-Antrieb


  • Mehr Power durch größere Kontaktfläche am Bit

  • Mehr Stabilität, einhändiges Arbeiten, punktgenaues Ansetzen durch Steck-Effekt und perfekten Sitz des Bits

  • Weniger Bitwechsel, 1 Bit für viele Schraubendurchmesser

  • Kompatibilität mit dem bisherigen AW-Antrieb


Passgenauer Sitz in Metall und sehr hoher Kraftübertragung verbunden mit variabel wählbarer Antriebsform


  • Unterseitig integrierte Schaftverstärkung

  • Kombination aus 6-kant- und RW-Innenantrieb


Deutliche Reduzierung des Kraftaufwandes beim Eindrehen der Schraube


  • Geringe Spaltwirkung beim Eintauchen des Schaftes durch verdrängend-fräsende Wirkung des Schaftfräsers

  • Minimiertes Risiko eines Schraubenabbruches aufgrund hohem Bruchdrehmoment

  • Geringes Verletzungsrisiko durch abstehende Metallspäne durch die Integration des Schaftfräsers in das Gewinde

  • Hohe Schonung der Verarbeitungswerkzeuge


Maximale Überdrehsicherheit bei hoher Vorschubleistung


  • Höhere Kraftübertragung in Harthölzern aufgrund verstärkter, asymmetrischer Gewindeflankengeometrie des Grobganggewinde

  • Bessere Verankerung durch höhere Gewindeflanken


Sanfter Gewindeanlauf sorgt für optimiertes Einstechen und Anbeißen der Schraube


  • Geringe Spaltwirkung durch verdrängende Wirkung der kuppenförmig angeordneten Fräselemente in der Spitze

  • Reibungsminimiertes Eindrehen des Gewindes ermöglicht Reduzierung der aufzubringenden Einschraubkraft


Hohe Festigkeitswerte und Duktilität


  • Eine abgestimmte Wärmebehandlung garantiert hohe Festigkeitswerte und gewährleistet gleichzeitig eine hohe Duktilität
Hinweis
  • Zur Planung und Bemessung Ihrer Montage empfehlen wir die Verwendung der Würth Software oder entsprechender Bemessungshilfen. Bemessungen der ASSY Schrauben können ab einem ∅ 5 mm in der Würth Holzbausoftware durchgeführt werden

  • Schraube nicht in direkt bewitterten Anwendungen oder in Feuchträumen mit chlorgashaltiger Atmosphäre einsetzen. Bei einer Verwendung im Außenbereich und Räumen die ständiger hoher Feuchtigkeit ausgesetzt sind, setzen Sie bitte ASSY 4 A2 combi Edelstahlschrauben ein

  • ASSY 4, ASSYplus 4 und ASSYplus 4 VG Spanplattenschrauben sind für den Einsatz in Holz und Holzwerkstoffen optimiert. Bei Anwendungen in Kunststoffdübeln, bei der auch eine Reduzierung der Traglast möglich ist, verwenden Sie nur Schrauben ohne optimierte Gewindespitze (Kuppenfräserspitze, Bohrspitze, Schabenut usw.), wie z.B. die ASSY D Schrauben mit Senkkopf oder Pan Head

Zulassung gemäß ETA-11/0190

Es sind die Vorgaben der ETA (Europäische Technische Zulassung) zu beachten