Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Klebeband zum Abdecken von Karosserien
Abdeckband, speziell für Lackierarbeiten und Reparaturen an Karosserien entwickelt. Schützt Karosserieteile, die nicht lackiert oder behandelt werden sollen,
und ermöglicht so eine präzise und saubere Lackierung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Schnell und einfach auf Oberflächen aufzubringen, ohne diese zu beschädigen oder Klebstoffrückstände zu hinterlassen
- Feuchtigkeits- und lösungsmittelbeständig: Beständig gegenüber gängigen Lösungsmitteln, die in der Automobillackierung eingesetzt werden, wodurch sichergestellt wird, dass das Band während des gesamten Lackierverfahrens gut haftet
- Hohe Temperaturbeständigkeit bis 80 °C für 90 Minuten und 110 °C für 30 Minuten
- Flexibilität und Anpassungsfähigkeit: Das Band ist flexibel und kann so geformt werden, dass es sich an die Kurven, Ecken und Konturen der Karosserie anpasst, wodurch genaues und präzises Abdecken gewährleistet wird
Einfaches Auftragen und Entfernen
Breites Einsatzspektrum für dekorative und industrielle Lackierung im Baugewerbe, im Karosseriebau und für allgemeine Schutzabdeckungen. Einfach zu schneiden und rückstandsfrei zu entfernen
Um das Karosserie-Abdeckband korrekt zu verwenden, die abzudeckende Oberfläche gründlich reinigen, das Band präzise anbringen und die Kanten fest nach unten drücken, um zu verhindern, dass Lack durchsickert. Anschließend die Lackierarbeiten abschließen und das Band vorsichtig entfernen, sobald der Lack trocken ist. Nicht UV-beständig
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!