Willkommen bei Würth Italien Nur für Gewerbetreibende
Klebeband zum Abdecken von Karosserien

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Klebeband zum Abdecken von Karosserien

Abdeckband, speziell für Lackierarbeiten und Reparaturen an Karosserien entwickelt. Schützt Karosserieteile, die nicht lackiert oder behandelt werden sollen,
und ermöglicht so eine präzise und saubere Lackierung

Artikelbeschreibung lesen

In 5 Ausführungen erhältlich
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
  • Schnell und einfach auf Oberflächen aufzubringen, ohne diese zu beschädigen oder Klebstoffrückstände zu hinterlassen

  • Feuchtigkeits- und lösungsmittelbeständig: Beständig gegenüber gängigen Lösungsmitteln, die in der Automobillackierung eingesetzt werden, wodurch sichergestellt wird, dass das Band während des gesamten Lackierverfahrens gut haftet

  • Hohe Temperaturbeständigkeit bis 80 °C für 90 Minuten und 110 °C für 30 Minuten

  • Flexibilität und Anpassungsfähigkeit: Das Band ist flexibel und kann so geformt werden, dass es sich an die Kurven, Ecken und Konturen der Karosserie anpasst, wodurch genaues und präzises Abdecken gewährleistet wird
Hinweis

Einfaches Auftragen und Entfernen