Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Rotes Abdeckband RED PRO
Leistungsstarkes rotes Abdeckband für professionelle und industrielle Anwendungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Lösungsmittel- und Feuchtigkeitsbeständigkeit:
- Das Klebeband verhindert, dass Wasser oder Lösungsmittel durchbluten und die bearbeitete Oberfläche beschädigen.
- Für Innen- und Außenbereiche geeignet
- Die rote Farbe erhöht bei Lackierarbeiten die Sichtbarkeit des Bands auf der Abdeckfolie oder dem Abdeckpapier.
UV-beständig
Widersteht UV-Strahlen bei längerer Sonneneinstrahlung, ohne sich schnell zu zersetzen. Das Papier zersetzt sich nicht, und der Klebstoff verliert keine Haftung bei direkter Sonneneinstrahlung.
Ausgezeichnete Hafteigenschaften
Kautschuk-Klebstoff für eine sichere, langlebige Haftung, der auch schnell und einfach entfernt werden kann, ohne Rückstände auf den meisten Oberflächen zu hinterlassen, einschließlich Metall, Gummi, Glas und Kunststoff
Einfache Anwendung und Entfernung
- Einfach zu schneiden und aufzutragen, selbst auf gekrümmten Oberflächen
- Kann ohne Klebstoff- und Papierrückstände entfernt werden
- Perfekt für Innen- und Außenbereiche, für Arbeiten, die einen vorübergehenden, aber effektiven Schutz erfordern
Hohe Temperaturbeständigkeit bis +100 °C
Perfekt für Lackierarbeiten, die eine Ofentrocknung erfordern
Speziell entwickelt für den Einsatz auf rauen oder unebenen Oberflächen für die professionelle und industrielle Lackierung in der Automobil- und Metallindustrie. Geeignet für Ofentrocknung. Das Abdeckband eignet sich auch für Lackierarbeiten im Innen- und Außenbereich, wo Oberflächen UV-Strahlung und Feuchtigkeit ausgesetzt sind.
Das Abdeckband auf dem Bereich anbringen, der vor Farbe geschützt werden soll, oder damit Abdeckfolie oder -papier befestigen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!