Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Saugschutz für elektrische Schleifmaschinen EWS WÜRTH 115/125 MM
Geeignet für Würth EWS 115/125-mm-Elektroschleifmaschinen (nicht geeignet für leichte oder Konkurrenz-Modelle)
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Reduzierte Staubbildung durch drehenden Saugkegel
- Aus lackiertem Stahl, Schnitttiefe einstellbar über Befestigungsknopf
- Saugkegel-Kupplung Außendurchmesser 30 mm
- Es können vibrationsgeschützte Handgriffe montiert werden
In Kombination mit AUTOMATISCHEN WÜRTH ISS 30-L, ISS 40-M, ISS 50-L Absaugvorrichtungen
Elektrowerkzeuge (100 bis 2200 W) können direkt angeschlossen werden
Ziehen Sie den Hebel (am Getriebegehäuse) der Schleifmaschine zurück und lassen Sie den Flansch des Saugschutzes bis zum Klick einrasten. Drehen Sie den Flansch, bis der Hebel korrekt einrastet
Verbinden Sie die Universalkupplung am Schlauch, schrauben Sie die Vorderseite der Universalkupplung gegen den Uhrzeigersinn ab und die Würth Universalkupplung an. Vervollständigen Sie dann die Montage am Ansaugstutzen des Schutzes
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!