Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Absturzsicherungs-Set für Hebebühne
3-teiliges Set für die Absturzsicherung auf Hebebühnen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Inhalt des Sets:
Statisches Seil
- Enthält fixierten Alu-Karabiner
- Länge 1,65 m
- Ø 11 mm
EN Standard: EN 354 / EN 362
Auffanggerät Back-up
- Mobile Fallschutzvorrichtung
- Sperrmodus ermöglicht die Verwendung als Positionierung
- Ausgestattet mit einem Twist-Lock Karabiner
- Automatische Arretierung im Falle eines Sturzes
- Material: Aluminium
- Ausschliesslich mit dem mitgelieferten Karabiner zu verwenden
Material: Aluminium
EN Standard: 353-2, 12841 A/B
Falldämpfer
- Mit Tri-Lock Karabiner
- Max. Verlängerung des Dämpfers: 1,4 m
- Länge: 30 cm
EN-Standard: EN 355 / EN 362
Anzahl Komponenten im Set: 3
Produktgewicht: 1,1 kg
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!