- Becherhalter und Tellerhalter aus Edelstahldraht AISI 304
- Abtropfbehälter aus Edelstahl AISI 304
- Lieferung mit einem unteren Rahmen aus vier grauen ABS-Seiten und zwei eloxierten Aluminiumprofilen
- 4-mm-Rückwand, einstellbar auf unterschiedliche Tiefen von 280 bis 388 mm
- Graue ABS-Seitenstützen, befestigt mit Schrauben und gepressten Schäften mit 8 mm Durchmesser
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!