Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Abzieher dreiarmig Doppelhaken
Die doppelseitig verwendbaren breiten oder schmalen Hakenenden pressen sich selbsttätig an.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Unter Belastung pressen sich die Abzieharme um so fester an, je größer die Abzugskraft wird.
Der Abziehvorgang wird dadurch besonders sicher.
Die doppelseitig verwendbaren Hakenenden können je nach Einsatzfall umgerüstet werden.
Die breiten Hakenenden für sicheres Abziehen und die schmalen für enge Platzverhältnisse.
Die breiten Hakenenden haben einen 8 mm breiten Schlitz
Scheiben oder Zahnräder können auch mit M8-Schrauben abgezogen werden.
Traverse und Haken gesenkgeschmiedet
Spindel gasnitrocarburiert
Exakt gefräste Füße hinterfassen die abzuziehenden Teile sicher und schonend.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!