Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Laser-Achsreferenzmaß-Lehren-Prüfkoffer 49-tlg.
Ermöglicht eine schnelle Begutachtung der Achse nach Unfallschäden, Kontakt mit Bordstein, Durchfahrt von Schlaglöchern, etc.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Zur Ermittlung von Verzug, Verformung oder Biegung von Achskomponenten wie z. B. Stoßdämpfer, Radnabe, Querlenker, etc.
- Die im Satz enthaltenen Laserkomponenten ermöglichen nach dem Wechsel von Lenkungsteilen, wie z. B. Spurstangenkopf, Spurstange und Axialgelenk, die exakte Justierung der Achse, auf die vor der Reparatur entnommene Sturz- bzw. Spureinstellung
Lieferumfang
- 4 x Fixiermutter-Set für Flachstahl-Referenzpunkt je 4-teilig (M12 x 1,25 / M12 x 1,5 / M10 x 1,25 / M10 x 1,5)
- 4 x Radbolzen-Satz je 4-teilig (M12 x 1,25 / M12 x 1,5 / M14 x 1,25 / M14 x 1,5)
- 1 x Lineal für Höheneinstellung
- 1 x Winkeltaster
- 1 x Maßstab für Tiefeneinstellung
- 2 x Flachstahl-Referenzpunkt
- 1 x Aufnahme für Lineal
- 1 x Aufnahme für Taster
- 2 x Messwerkzeugaufnahme, sichelförmig
- 4 x Konusscheibe (je 2 x M12 / M14)
- 2 x Laserpointer mit Halter für Messwerkzeugaufnahme
Das Werkzeug ersetzt keine Achsvermessung! In den meisten Fällen ist diese Methode jedoch vollkommen ausreichend, um eine einwandfreie Funktion der Achse zu gewährleisten. Voraussetzung: Das Fahrzeug hielt vor der Reparatur die Spur und es lag kein unregelmäßiger Reifenverschleiß vor.
- Set zur Achsvermessung
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!