Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Flüssiges Additiv ADBLUE
Verbessert die Zerstäubung von AdBlue
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Verhindert die Bildung von Harnstoffkristallen
Bei kontinuierlicher Verwendung verhindert das Produkt Kalkbildung auf der Einspritzdüse, die die Flüssigkeit abgibt
Das Würth Additiv hat keinen Einfluss auf die AdBlue-Spezifikationen
- Verbessert die Zerstäubung
- Verhindert Verstopfungen in der Einspritzdüse
- Entkalkt die Einspritzdüse
- Reduziert Emissionen
Die kontinuierliche Verwendung des Produkts optimiert die Effizienz des SCR-Systems und verlängert seine Standzeit
- Hält den Katalysator sauber und effizient
- Hilft, NOx-Emissionen zu reduzieren
- Gewährleistet zuverlässige Motorleistung
- Vermeidet zusätzliche Wartungskosten
Einzeldosis-Additiv speziell für Pkw, Art.-Nr. 5861700260
- Verwendung: Darf nur in den AdBlue-Tank (blaue Kappe) gefüllt werden
- Eine 20-ml-Ampulle zu bis zu 12 l AdBlue hinzufügen
- 1. Die blaue Kappe des AdBlue-Tanks öffnen
- 2. Die Spitze der Ampulle öffnen und den gesamten Inhalt in den AdBlue-Tank gießen
Lkw-Additiv speziell für Tanks, Art.-Nr. 5861700261
Optimiert die Eigenschaften von AdBlue selbst bei schlechten Lagerbedingungen, insbesondere im Freien, wo es Temperatur- und Lichtschwankungen ausgesetzt ist und das Risiko einer Verunreinigung des Tanks besteht. Anwendung: In den Lagertank gießen. Einen 2-l-Behälter zu bis zu 1000 l AdBlue hinzufügen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!