Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Für Anschluss zwischen dem Adapter und dem ausziehbaren und flexiblen Edelstahlschlauch zur Verwendung in Haushaltsgasgeräten
- Zwei Dichtungen enthalten, für Methangas, Innendurchmesser 13 mm, und für LPG, Innendurchmesser 9 mm
Der Schlauchadapter muss in Verbindung mit dem Edelstahlschlauch für Haushaltsgasgeräte verwendet werden. Kann nur für mobile, zugängliche Geräte entlang des gesamten Pfades verwendet werden
Entspricht UNI-CIG 9891
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!