Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Akku-Auspresspistole AKP 18-600 M-CUBE
Leistungsstarke 18 V Auspresspistole, die von Würth nach den Anforderungen von Handwerkern entwickelt wurde
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Langlebiges Metallgetriebe sowie Überlastschutz
Vermeidet Motorblockierungen bei verhärtetem Material.
Handlicher durch Umrüstsatz
Standardmäßig für 400 ml- und 600 ml-Beutelware geeignet. Mit dem Druckteller Art. 5700202004 können ebenfalls Kartuschen verarbeitet werden. Durch den Umrüstsatz kann das Rohr verkürzt werden, dadurch verbessert sich die Handlichkeit.
Automatischer Entkopplung der Schubstange
Verhindert ein Nachlaufen durch augenblickliches Entkoppeln der Schubstange, nachdem der Drücker losgelassen wird, und sorgt somit für einen sauberen Abschluss jeder Raupe.
Drehzahlregulierung für ideale Auspressgeschwindigkeit auch bei hochviskosen Medien
Durch das Drehzahlstellrad und den feinfühligen Drücker sowie der hohen Auspresskraft lassen sich auch hochviskose Medien einfach, sauber und genau auspressen.
Eignet sich für mittel- bis hochviskose Kleb- und Dichtstoffe aus 310 ml Kartuschen sowie aus 400 ml und 600 ml Beuteln. Ideal für Scheibenklebstoff.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!