Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Exklusives Würth Design
- Zwei Komponenten – Gehäuse mit guter Griffigkeit
- Extrem hohe Lichtleistung und -intensität
- Sehr breiter Leuchtwinkel
- IP65 - Schutz vor Wasser und Staub
- Starker Magnet zur Befestigung
- Verstellbarer Winkel
- Haupt- und Nebenlicht mit hochleistungs LED-Technologie
- Zwei Haken für eine hohe Flexibilität
- Starke Gürtelhalterung
- Handschlaufe
Lieferumfang:
AC/DC 100 – 240 V Netzteil x1, DC 12 -24 V Fahrzeugadapter ×1 .Art.Nr.- 0827940359
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!