Willkommen bei Würth Italien Nur für Gewerbetreibende
Akku-LED-Handleuchte Ergopower Slim+
Akku-LED-Handleuchte Ergopower Slim+ - 1
Akku-LED-Handleuchte Ergopower Slim+ - 2
Akku-LED-Handleuchte Ergopower Slim+ - 3
Akku-LED-Handleuchte Ergopower Slim+ - 4
Akku-LED-Handleuchte Ergopower Slim+ - 5
Akku-LED-Handleuchte Ergopower Slim+ - 6
Akku-LED-Handleuchte Ergopower Slim+ - 7
Akku-LED-Handleuchte Ergopower Slim+ - 8
Akku-LED-Handleuchte Ergopower Slim+ - 9

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Akku-LED-Handleuchte Ergopower Slim+

Schlanke Handleuchte mit 150° beweglichem Leuchtenkopf, SMD-LED, 2 Magneten, Haken

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Perfekte Arbeitsplatzausleuchtung


  • Hauptlicht mit stufenloser Dimmfunktion – Schalter hierzu gedrückt halten (bei Erreichen der höchsten bzw. niedrigsten Leuchtstufe blinkt die Leuchte kurz auf)

  • Flexible Anbringung an allen metallischen Oberflächen durch starke Magnete im Leuchtenfuß und in der Leuchtenrückseite

  • Einfaches Aufhängen der Leuchte dank des 360° dreh- und wegklappbaren Kunststoff-Hakens

  • Praktische Taschenlampenfunktion

  • Schnelles Erfassen der Rest-Kapazität, bzw. des Ladestands dank 4 grüner LEDs


Einfache Handhabung


  • Kabelloses Laden möglich mit der optional erhältlichen Ladeplatte ERGOPOWER PAD I bzw. II

  • Sowohl über USB-C Ladeanschluss als auch Wireless Charging (kabellos) aufladbar

  • Kurze Ladezeit und lange Leuchtdauer aufgrund modernster Lithium-Ionen-Akku-Technologie


Lieferumfang


Handleuchte, USB-A/USB-C Kabel, Netzteil 100-240 V 50/60 Hz

Hinweis

Die optional erhältlichen kabellosen Ladeplatten ERGOPOWER PAD I bzw. II müssen separat bestellt werden.