Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Wiederaufladbare LED-Handleuchte WL1 LED 6+1W
Schattenlose LED-Arbeitshandleuchte für beengte Platzverhältnisse
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kurze Ladezeit, lange Leuchtdauer
Modernster Li-Ionen-Akku
Schattenlose 12 cm lange COB-Lichtquelle
Schlanke Leuchte
Der Leuchtkopf ist nur 8 mm breit
Schlankes Design
Zwei Lichtintensitäten
Hauptleuchte 6 W COB-LED, Punktleuchte 1 W LED
Taschenlampen-Funktion
Punktleuchte auf dem Leuchtenkopf
Schaltermodi
Punktleuchte, Hauptleuchte schwach, Hauptleuchte stark, aus
Aufladen mit Kabel Typ C, ohne Adapter
Leuchtenkopf um 120° schwenkbar
Akku-Ladezustand
Drei Kontrollleuchten
Starker Magnet auf der Unterseite der Leuchte
Technische Daten
Die Leuchtstärke ist stufenlos einstellbar:
- Hauptleuchte schwach: 250 lm (6 h)
- Hauptleuchte stark: 600 lm (2,5 h)
- Strahler: 120 lm (10 h)
Lithium-Ionen-Akku: 3,7 V, 9,62 Wh, 18650 – 2600 mAH
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!