Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Akku-LED-Stirnleuchte I-MATCH 3
Tageslichtlampe - Umschaltbare Farbtemperatur von 2.500 Kelvin für helle Oberflächen bis 6.500 Kelvin für dunkle Oberflächen (5 unterschiedliche Farbtemperaturstufen)
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Sensorfunktion
Leuchte kann durch Handbewegung vor dem Sensor ein- bzw. ausschaltet werden
Stufenlose Dimmfunktion 10 % (25 Lumen) bis 100 % (250 Lumen)
Breiter Abstrahlwinkel (120° horizontal, 60° vertikal)
Das komplette Blickfeld wird gleichmäßig ausgeleuchtet
COB-LED-Technologie
Lithium-Ionen-Akku-Technologie
Hochspezialisierte Leuchte für die Fahrzeugaufbereitung und Farbanpassung
Zur Überprüfung der Lackoberfläche nach Polierarbeiten. Schleifspuren, Polierhologramme, Kratzer und Dellen werden gut sichtbar.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!